Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sneakerbambusstrømper, pakke med 3 par

Bambussneakersstrømper
BAMBUS FOOTIES HVID 3-PAK STR 43-46
MODYF

Varenr. M451069003
EAN 4251596872861

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Bambussneakersstrømper er det perfekte supplement til vores bestseller. Nyd åndbarhed, maksimal komfort og perfekt pasform.
  • Fremragende pasform

  • Høj brugerkomfort

  • Plejelet materiale
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farve

Hvid

Størrelse

43-46

Materiale

80 % bambus, 17 % polyamid, 3 % elastan

Kan vaskes ved

40 °C

Plejeinstruktioner

Brug ikke blegemiddel
Må ikke tørres i tørretumbler

Antal sokker

3 Par

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger