Hybridjakke, Nordic
Hybridjakke, Nordic
NORDIC HYBRIDJAKKE SORT STR S
Varenr.
M456286000
EAN 7070569316358
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
Hybridjakke i let genanvendt materiale med super blødt teddyfleece.
- GRS-certificeret, genbrugspolyester, tapede sømme
- Varm på kroppen, teddyfleece i siderne, ærmerne og over skuldrene
- Brystlomme med lynlås, lomme til id-kort, sidelommer med skjult lynlås, rummelig inderlomme
- Ventilation under ærmerne, justerbare snore i taljen og elastik i ærmekanten
100 % GRS-certificeret genbrugspolyester - 160 g/m²
Kontraststof: 100 % bomuld med polyesterfleecefor (50 % genanvendt)
Polstring: GRS-certificeret genbrugspolyester - 20 g/m²
InstruktionerTørretumbles ved lav temperatur
Stryges ved lav temperatur
Må ikke bleges
Må ikke kemisk renses
Vask ved 40 °C
Stryges ved lav temperatur
Må ikke bleges
Må ikke kemisk renses
Vask ved 40 °C
Farve | Sort |
Størrelse | S |
Materiale | 100 % genbrugspolyester |
Stofvægt pr. m2 | 160 g |
Kan vaskes ved | 40 °C |