Klimaservicemaskine, erhvervskøretøjer COOLIUS® A30
Klimaservicemaskine CV COOLIUS A30
COOLIUS A 30 BUS KLIMASERVICEMASKINE

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Hurtigt valg og nem indtastning af alle kunde- og køretøjsoplysninger
Intuitiv menunavigation og praktisk betjening ved blot at dreje og trykke på navigationshjulet
Hurtig og effektiv service på airconditionenheder med stort volumen
Ekstra sugekapacitet for kølepumpe og kompressor på 980 g/min.
Lange serviceintervaller
Brug af komponenter af høj kvalitet
Højeste reduktionsniveau af slagpåvirkninger ved daglige anvendelser på værksted
Effektiv trolley-konstruktion integreret i enheden
Præcis oliepåfyldning
Fuldautomatisk oliestyring
Olietypen kan skiftes hurtigt
Intelligent skylning af rørsystem, herunder serviceslanger
I fuld overensstemmelse med loven, brugervenlig, komplet
CE-certificering af TÜV-SÜD
Inkluderet i leveringen
- 5 m serviceslanger med standardkoblinger
- Database for påfyldningsniveau
- Mærkater til forskellige olier og UV-additiver
- Vedligeholdelseshæfte
- Kortfattet betjeningsvejledning (med link til webstedet for flersprogede betjeningsvejledninger)
- Vejledning til enheden
Fuldautomatisk service på airconditionenheder med kølemiddel R134a specielt til busser, erhvervskøretøjer, entreprenørkøretøjer, landbrugsmaskiner, skinnekøretøjer, varevogne og biler.
Type kølemiddel | R134a |
Kølemiddelvolumen | 35 kg |
Sugeevne | 980 g/min. |
Vægt for enhed | 120 kg |
Width | 680 mm |
Höhe | 1175 mm |
Dybde | 667 mm |
Maks. driftstryk | 20 bar |
Datablad (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!