Klimaservicemaskine COOLIUS® A50
Serviceenhed til airconditionanlæg, køretøjer COOLIUS A50
COOLIUS A 50 KLIMASERVICEMASKINE

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Intelligent lavemissionskoncept
Innovativ proces til dræning af spildolie sikrer minimalt tab af kølemiddel
Test i overensstemmelse med lovgivningen
Læs og eksporter data via USB-interface
Automatisk rengøring af kredsløbet til serviceenheden til airconditionanlægget
Komponenter, der er nemme at vedligeholde
Brug af specialdesignede komponenter af høj kvalitet
Ingen uønsket adgang
Der kan konfigureres personlig adgang til enheden
Ekstra manometer til visning af det interne tryk i kølemiddelflasken
Inkluderet i leveringen
- 2 x 3 m serviceslanger med standardlynkoblinger
- Database med køretøjers påfyldningsniveau
- Mærkater til forskellige olier og UV-additiver
- Vedligeholdelseshæfte
- Kortfattet betjeningsvejledning (med link til webstedet for flersprogede betjeningsvejledninger)
- Vejledning til enheden
Airconditionservice på airconditionanlæg i biler, varebiler, specialkøretøjer, entreprenørkøretøjer og landbrugsmaskiner.
Vægt for enhed | 90 kg |
Bredde | 680 mm |
Højde | 1175 mm |
Dybde | 667 mm |
Type kølemiddel | R134a |
Kølemiddelvolumen | 20 kg |
Fyldenøjagtighed for kølemiddel | +/- 15 g |
Vakuumpumpeudgang | 128 l/min. |
Sugeevne | 500 g/min. |
Visning | 4-linjers LCD |
Maks. driftstryk | 20 bar |
Godkendelse | CE |
Produktvægt (pr. vare) | 90,000 kg |
Datablad (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!