Adaptersæt, tre dele til AIRCO-BAGs
Adaptersæt til hermetisk forseglede beholdere
ADAPTERSÆT FOR LUKKEDE AIRCO BAGS
WOW
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Egnet til klimaservicemaskiner i COOLIUS-serien
- Nem montering på klimaservicemaskiner
- Skruelågsforbindelse for tilpasning til beholdere
Inkluderet i leveringen
- 1 adapter til PAG-olie
- 1 adapter til POE-olie
- 1 adapter til UV-additiver
Til klimaservicemaskiner i COOLIUS-serien og hermetisk forseglede beholdere til AIRCO-BAG PAG-olie, POE-olie og UV-lækagedetekteringsadditiv
Adapteren skrues fast på den pågældende beholder og låses fast i forbindelserne på klimaservicemaskinen
Længde | 22 mm |
Bredde | 22 mm |
Højde | 50 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 120 g |
Velegnet til klimaservicemaskine | COOLIUS A10 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!