Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Kalibreringskort, Mazda type 2- og Mitsubishi ACS cars

Kalibreringskort, Mazda type 2- og Mitsubishi ACS cars
ADAS MAZDA/MITSUBISHI T2 TFC-9/TFC-10

Varenr. W074210004

EAN 4061975685353

Prisvisning for kunder efter login
Kalibreringskort, Mazda type 2- og Mitsubishi ACS cars

Varenr. W074210004
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
Til statisk kalibrering af kamerabaserede førerassistancesystemer
  • To kort trykt separat og på begge sider

  • Til køretøjer fra fabrikanterne: Mazda type 2 og Mitsubishi
Bemærk

Justeringsskinnerne W074210008 er påkrævet for at kunne bruge kortene!

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruktioner

Kalibreringskortene skubbes ind i justeringsskinnerne udefra og justeres i henhold til indstillingsværdierne fra diagnosesoftwaren ved hjælp af markeringerne. Start kalibreringsprocessen ud fra de trin, der er angivet i diagnosesoftwaren.

Bredde

520 mm

Længde

840 mm

Højde

3 mm

Produktvægt (pr. vare)

3,200 kg

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Kalibreringssystem WOW! ACS-biler

ADAS BASISVOGN MED TAVLEHOLDER

Til kalibrering af førerassistentsystemer
x 1 stk.
Justeringsskinner til ACS cars kalibreringskort

SKINNESÆT FOR TAVLER HALVFORMAT 160CM

Egnet til specifikke kalibreringskort