Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Justeringsskinner til ACS cars kalibreringskort

Justeringsskinne til kalibreringskort
SKINNESÆT FOR TAVLER HALVFORMAT 160CM

Varenr. W074210008

EAN 4062856177462

Prisvisning for kunder efter login
Justeringsskinner til ACS cars kalibreringskort

Varenr. W074210008
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
Egnet til specifikke kalibreringskort

Sættet består af to styreskinner


  • Øverste skinne: Ingen skala

  • Nederste skinne: Med skala til placering af panelerne
Bemærk

Justeringsskinnerne er nødvendige til forskellige kalibreringskort!

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til kalibrering af kamerabaserede førerhjælpesystemer

Instruktioner

Fastgør justeringsskinnerne til panelmonteringsskruerne på ACS cars kalibreringsværktøj, og lås dem på plads. Kalibreringskortene skubbes derefter ind i justeringsskinnerne udefra og justeres ved hjælp af markeringerne i henhold til indstillingsværdierne fra diagnosesoftwaren.

Bredde

74 mm

Længde

1600 mm

Højde

10 mm

Produktvægt (pr. vare)

3040,000 g

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Kalibreringskort, Mazda type 2- og Mitsubishi ACS cars

ADAS MAZDA/MITSUBISHI T2 TFC-9/TFC-10

Til statisk kalibrering af kamerabaserede førerassistancesystemer
x 1 stk.
Kalibreringskort til Toyota ACS cars

ADAS TOYOTA/TOYOTA T1 TFC-11/T2 TFC-12

Til statisk kalibrering af kamerabaserede førerassistancesystemer
x 1 stk.
Kalibreringskort Nissan-, MB- og Mazda ACS-biler

ADAS NISSAN /MAZDA TFC-7/T1TFC-8

Til statisk kalibrering af kamerabaserede førerassistancesystemer
x 1 stk.
Kalibreringsskema til Honda, KIA og Hyundai ACS cars

ADAS HONDA, KIA/HYUNDAI TFC15/16/17

Til statisk kalibrering af kamerabaserede førerassistancesystemer
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
Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Kalibreringssystem WOW! ACS-biler

ADAS BASISVOGN MED TAVLEHOLDER

Til kalibrering af førerassistentsystemer