2-søjlet lift
2-søjlede lifte
2 SØJLET LIFT 4 TON 199/W
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Alt-i-én lift
- Universel løsning med 3 meters afstand mellem søjlerne.
- Monoblok søjlestruktur for maksimal robusthed ogselvkølende motorer for at undgå overophedning.
- Styring af nivellering elektronisk
Robust kvalitet
- Kraftig konstruktion
- Trefaset motor: 400 V, 50 Hz, 32 A
Tidsbesparende
- Rulleføring af løftestol
- Elektronisk synkronisering af begge løftearme uanset vægtfordeling
- Elektromekanisk
God arbejdsplads
- Indkørselsbredde: 3000 mm
Denne løfter er velegnet til næsten alle former for reparationer, herunder bremser, kobling, differentiale, styretøj, støddæmpere, udskiftning af udstødning, quick-service og dækservice.
Bæreevne | 4000 kg |
Løftehøjde | 2020 mm |
Drev til løfteplatform | Elektromekanisk |
Over jorden | Ja |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!