Universal adaptersæt
Universaladapter til 2-søjlet lift
OMCN UNIVERSALADAPTER 100 MM
Varenr. W104400100
EAN 4099618277375
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Sæt med 4 adaptere til 2-søjlet lift
Komplet sæt
- Komplet sæt med forlængere til 199 og WWE-serien af 2-søjlede lifte
- Indeholder 4 stk. adapter med stropper, splitter og et beslag til opbevaring, når de ikke bruges
- Giver forbedret plads mellem liftearme og køretøjet
Anvendelsesområde
Bruges til at forhøje løftepuderne.
Typebeskrivelse | OMCN E199/R |
Længde | 100 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 6000 g |