Gummiklods
Gummiblok til 2-søjlet løfteplatform
165030 GUMMIKLODS 150 X 150 X 70 MM
Varenr. W111100001
EAN 4050382214102
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Gummiklods til sakselifte og 4 søjlet lifte.
- Bruges til at lægge imellem liften og køretøjet for at skåne og/eller forhøje afstanden.
- Kan fås i flere tykkelser
Anvendelsesområde
Bruges som løftepunkt.
Længde | 150 mm |
Bredde | 150 mm |
Højde | 70 mm |