Ophængsbeslag til saksedonkraft
Ophængsbeslag til Saksedonkraft SD 20 PHL
OPHÆNGSBESLAG 62 270 00 KAR45/55/WERTHER
Varenr. W164000270
EAN 4046777140637
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Beslag til montering på 4 søjlet lift.
Unikt højdejusterbart ophængssystem
- Spørg din sælger hvilket beslag der passer til din lift
Anvendelsesområde
Bruges sammen med SD20PHL og SD26PHL til ophæng på 4 søjlet lifte.
Produktvægt (pr. vare) | 15 kg |