Elektrisk hjulløfter
Elektrisk hjulløfter
ELEKTRISK HJULLØFTER
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Den kraftige motor styres med en trykknap på håndtaget, som kan betjenes med én hånd.
Vognen kan nemt flyttes takket være fire drejelige hjul.
Og takket være det lave tyngdepunkt sikre det en fremragende stabilitet selv med større hjul.
Strømmen leveres af to 12 V batterier som sikrer mange løft.
Batteriets tilstand vises i form af et lille display af LED
Anvendes f.eks.ved hjulskift på person- og varevogne, løftekapacitet max 60 kg.
Maks. højde | 1450 mm |
Antal hjul | 1 STK |
Bæreevne | 60 kg |
Farve | Alu-metal |
Bredde | 725 mm |
Min. højde | 10 cm |
Nominel spænding | 12 V AC |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!