Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Hydraulisk hjulløfter

Hydraulisk hjulløfter fod
HJULLØFTER MED FOD

Varenr. W190400100
EAN 4046777424270
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Fodbetjent hjulløfter til ergonomisk korrekt af- og påmontering af hjul

Nem at betjene


  • Enmandsbetjent

  • Trykluft

  • Ruller med lejer til rotation og positionering


Ergonomisk korrekt


  • Fodbetjent så hænderne er frie

  • Skåner ryggen ved hjulskift
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Anvendes i forbindelse med af- og påmontering af hjul med en vægt på op til 100 kg.

Bæreevne

100 kg

Min./maks. højde

90-950 mm

Antal hjul

2 STK

Bredde

600 mm

Produktvægt (pr. vare)

50 kg

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger