Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Dækskifter Hunter TCA 34

Dækskifter TCA34
TCA34 MED ELEKTRISK MOTOR OG HJULLØFTER

Varenr. W340700034
EAN 4046777146417

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Dækjernsfri og fuldautomatisk dækapparat med brugervenlige og hurtige funktioner

Mindsker risiko for skader på dæk og fælge


  • Dækjernsfri


Effektiv og hurtig dækservice


  • Hurtig fastspænding af dæk

  • Diameter gemmes indtil reset, så kun én indstilling er nødvendig til fire hjul


Funktionel


  • Centeropspænd

  • Med chokfyldesystem

  • Integreret inflationsmåler

  • Monterings- og afmonteringsruller følger automatisk fælgprofilen

  • Trinløs variabel hastighed

  • Kraftig motor


Brugervenlig


  • De fleste operationer styres med kun tre knapper

  • Inflation, rotation og hjullift kontrolleres med kun én indstilling

  • Single kontrolarm styrer alle diameter funktioner

  • Samme fastspændingsmetode til reverse og standardhjul


Ergonomisk korrekte funktioner


  • Tre arbejdshøjder

  • Integreret hjulløfter hvorved tunge løft undgås
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Min./maks. fælgdiameter

10-34 tommer

Maks. fælgbredde

483 mm

Sideskovl til løsning af vulst

Ja

Hjulløft

Ja

Reservedele til dette produkt:
Skruer

RP6-203172 BOLT TIL ØV. ANTENNE F.A34

x 1 stk.
Fjeder til dækskifter

RP6-1342500 FJEDER TIL ANTENNE

x 1 stk.
Blok til antenne Hunter

RP6-1289101 BLOK ANTENNE

x 1 stk.
Skruer

RP6-710114010 BOLT NEDERSTE ANTENNE

x 1 stk.
Magnet ved antenne HUNTER

RP6-541009 MAGNET VED ANTENNE

x 1 stk.
Monteringshoved Hunter

RP6-710014150 TOOL / AFMONT NÆB F.A34

Plast hoved til Maverick
x 1 stk.
Konus Hunter

RP6-1156 PLAST KONUS CENTERBOLT F.A34

x 1 stk.
Antenne for dækskifter

RP6-710190500 ANTENNE F.A34

x 1 stk.
Aftrykkerhjul for dækskifter

RP6-710090010 AFTRYKKER HJUL F.A34

Reservedel til dækskifter
x 1 stk.
Styrekontakt Hunter

18-568-2 STYREKONTAKT F.A34