Dækskifter Hunter TRC1 Revolution®
Dækskifter TRC1 Revolution
TRC1E REVOLUTION FULDAUT. DÆKSKIFTER
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Funktioner
- Helautomatisk – styres med ”go” pedal
- Indbygget hjulløft fra fronten
- Automatiske hjælpearme giver god kontrol
- Hurtig luftopfyldning
- Med trinløs invertermotor
- Tager højde for TPMS
- Fastspændingstype: Quick Clamp
- Kan fastholde dæk til match montering
- Automatiske nedre ruller/valser
Nem at betjene
- Letforståelige animationer og video guides
- Touch skærm
- Samme procedure for alle hjul og dæk
- Indbygget kamerafunktion der optager og gemmer alle dækskift, derved opnås dokumentation for fejlfri dækskift
Arbejdsvenlig
- Eventuelle skader undgås, da det ikke er nødvendigt at stå tæt på maskinen i processen
- Ingen tunge løft takket være hjulløfteren
Mindsker risiko for fælgskader
- Polymerhoved med automatisk næb (dækjernsfri)
- Indbygget løftefunktion
Placér den øvre rulle som indiker fælgkantens placering. Ved et enkelt tryk på fodpedalen udfører dækskiftermaskinen herefter opgaven. Samme procedure anvendes ved alle hjultyper, både små og store.
Min./maks. fælgdiameter | 10-30 tommer |
Maks. fælgbredde | 381 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 816 kg |
Sideskovl til løsning af vulst | Ja |
Hjulløft | Ja |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!