Hunter afbalanceringsmaskine SmartWeight Pro® SWP70E
Hjul afbalancering apparat SWP70E
SWP70E AFBALANCERINGSMASKINE
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Indbygget laserpointer med drejeknap som sikrer korrekt placering af vægte.
- Powerclamp til pneumatisk opspænd
- SmartWeight-system reducerer forbruget af vægtklodser med mere end 30 %. Samtidig beregner systemet hvor vægtklodserne skal placeres for at undgå, at hjulet vibrerer under kørslen.
Brugervenlig
- Den grafiske brugerflade betjenes via touchskærm
- Stænkskærm
Produktvægt (pr. vare) | 125 kg |
Maks. fælgbredde | 508 mm |
Min./maks. fælgdiameter | 254-762 mm |
Måling af radialt kast | Ja |
Hjulskærm | Ja |
Dækpumpe | Nej |
Kontrolsystem for vibration | Ja |
Spændeanordning | Centrallåsning |
Nominel spænding | 230 V/AC |
Køretøjstype | Personbil |
Visning | LCD, farve |
Bremse | Ja |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!