Hjultrolley Easy Lift
Hjul trolley easy lift
WHEEL TROLLEY EASY LIFT
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Undgå tunge løft, der belaster knæ og ryg – forhøjet hjultrolley, der hæver og sænker sig alt efter belastningen
- Hjulbremse på 2 hjul
- Kan bruges til at flytte maks. 4 hjul/dæk
Til af- og påmontering af hjul og ved dækreoler samt dækskiftemaskiner.
Material | Kombi-Material |
Product weight (per item) | 25 kg |
Diameter | 630 mm |
Height | 580 mm |
Maks. belastningsvægt | 120 kg |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)