Pumpevogn til 200 l tromle AdBlue®
Adblue påfylder
ADBLUE PÅFYLDER
Varenr. W511400020
EAN 4061975330123
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Nem og sikker tankning
AdBlue® pumpevogn til 200 l tromle med 3 m slange.
- Automatisk pistol og digital måler.
- 230 V pumpe og 1,5 m sugeslange.
- Store hjul sikrer nem håndtering og muliggør sikker tankning.
AnvendelsesområdeMobil pumpevogn til påfylding af AdBlue® på forskellige køretøjer.
Nominel spænding | 230 V |
Dybde | 122 cm |
Min./maks. frekvens | 60 / 50 Hz |
Højde | 68 cm |
Min./maks. driftstemperatur | 0 til 40 °C |
Produktvægt (pr. vare) | 45 kg |