Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Würth Pro AdBlue station

AdBlue station Pro
AD-BLUE PÅFYLDER WURTH PRO

Varenr. W511500025

EAN 4058794852417

Prisvisning for kunder efter login
Würth Pro AdBlue station

Varenr. W511500025

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Station med digital flowhastighedsindikator
  • Universalpistol, der er velegnet til alle producenter.

  • Automatisk optankning.

  • Digitalt display med indikation af delvis og total flowhastighed.

  • Systemet er forseglet for at forhindre enhver risiko for kontaminering og ureakrystallisering, spild og korrosion omkring køretøjstankens indgang.

  • Professionelt system til intensiv brug.

  • Resistent, mobil metalchassis, udstyret med 4 hjul, herunder 2 retningsbestemte hjul med bremse.

  • Ingen risiko for ureatilbageløb, når du frakobler tankarmaturet.

  • I tilfælde af risiko for frost skal du tømme systemet og pumpen og sørge for at opbevare maskinen på et sted, hvor temperaturen er over 0 °C.

  • Vognen leveres som sæt: monteringstid ca. 30 min.

  • Leveres uden tromlen.
Bemærk

Enhver anden anvendelse end den, der er beregnet til denne maskine, vil ugyldiggøre garantien

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruktioner

Kontakt vores salgsafdeling, inden du returnerer en maskine.

Nominel spænding

230 V

Dybde

860 mm

Min./maks. frekvens

50 / 60 Hz

Højde

1200 mm

Min./maks. driftstemperatur

5 til 40 °C

Produktvægt (pr. vare)

66000,000 g

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger