Rundsavklinge til fibercement
Rundsavklinge til fibercement ECONOMY
RUNDSAVSKLINGE FIBERCEMENT Ø160X20X10Z
Varenr. 0610716010
EAN 4099618410024
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Længste skærelevetid
Udviklet med holdbare polykrystallinske diamantspidser (PCD), der sikrer en imponerende op til 30 gange længere levetid sammenlignet med traditionelle fibercementklinger med hårdmetalspidser. Det betyder færre udskiftninger af klinger og lavere driftsomkostninger
Rene skæringer
Klingens hærdede pladelegeme garanterer høj stabilitet under skæreprocessen. Denne stabilitet resulterer i jævnere og renere skæringer, som minimerer behovet for yderligere efterbehandling
Mindre støv
Denne klinge er designet med et særligt antal tænder, der giver en effektiv og hurtig skæring, samtidig med at den reducerer mængden af støv, der produceres under skæringen. Renere arbejdsmiljø uden at gå på kompromis med ydeevnen
Nøjagtige skæringer
Klingens avancerede tandbinding forbedrer skærepræcisionen og resulterer i nøjagtige og lige skæringer hver gang
- Fibercement: et kompositmateriale (cement forstærket med cellulosefibre) til byggeri, der hovedsagelig anvendes til tag- og facadeprodukter på grund af dets styrke og holdbarhed.
- Polykrystallinske diamantspidser (PCD): Diamantpartikler, der opvarmes ved ekstreme temperaturer og tryk, hvilket skaber et af de hårdeste og mest slidstærke materialer til brug i skæreværktøj
Diameter x savskærebredde/hovedklingetykkelse x borehul | 160 x 2,4 / 1,8 x 20 mm |
Antal tænder | 10 STK |
Tandform | Trapeztand/flad tand |
Maks. omdrejningshastighed | 9500 o/min |
Materiale, der skal bearbejdes | Fibercementplade |