Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Systemvægbeslag

Systemvægbeslag
VÆGHOLDER TIL ORSY-KUFFERT

Varenr. 5581039000

EAN 4046777562521

Prisvisning for kunder efter login
Systemvægbeslag

Varenr. 5581039000
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
Til ophængning af ORSY® systemkufferter
  • Vægbeslaget giver mulighed for enkel og nem fastgørelse til tavlesystemer

  • Kompatibel med systemkufferterne 4.4.x og 8.4.1/8.4.2/8.4.3
Anvendelsesområde
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Overflade

Pulverlakeret

Produktvægt (pr. vare)

262,000 g

Bredde x dybde x højde

80 x 20 x 85 mm

Systemvægbeslag indeholdt:
4 x
Skrue med fladt, halvrundt hoved med flange og indvendig sekskant ISO 7380-2, stål 10.9, forzinket, blåpassiveret (FZB)

SKRUE ISO7380/2 010.9 IS4 FZB M6X12

Beskrivelse:
M6 x 12 mm
Mængde: 4 x
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
ORSY-kuffert 8.4.1

ORSY-KUFFERT 8.4.1

Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler
x 1 stk.
Systemkuffert 8.4.1 transparent

ORSY-KUFFERT 8.4.1 TRANSPARENT

Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler
x 1 stk.
ORSY-kuffert 8.4.2

ORSY-KUFFERT 8.4.2

Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, elværktøj og værktøj, der anvendes med forbrugsartikler
x 1 stk.
Systemkuffert 8.4.2 transparent

ORSY-KUFFERT 8.4.2 TRANSPARENT

Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler
x 1 stk.
ORSY-kuffert 8.4.3

ORSY-KUFFERT 8.4.3

Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler
x 1 stk.
ORSY-kuffert 4.4.1

ORSY-KUFFERT 4.4.1

Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler
x 1 stk.
Systemkuffert 4.4.1 transparent

ORSY-KUFFERT 4.4.1 TRANSPARENT

Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler
x 1 stk.
ORSY-kuffert 4.4.2

ORSY-KUFFERT 4.4.2

Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler
x 1 stk.
Systemkuffert 4.4.2 transparent

ORSY-KUFFERT 4.4.2 TRANSPARENT

Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler