1/2” slagtop, metrisk, sekskant, lang
1/2" KRAFTTOP, 6- KANT 19 MM LANG
Prisvisning for kunder efter login
Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter
![]() | |
Gevind | 1/2 |
Kærvtype | Indvendig firkant |
Nøglevidde | 19 mm |
Kærvtype | Til udvendig sekskant |
Længde (L1) | 78 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 27 mm |
Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2) | 30 mm |
Topnøgledybde (t) | 9 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Bronzeret |
Normer | ISO 1174, DIN 3121 |