1/2" Slagtop sekskantet, metrisk, lang
1/2" slagtop, metrisk, sekskant, lang
1/2" LANG SLAGTOP 6-KT 11MM
Varenr.
071413 128
EAN 4058794670158
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
- Passer til alle almindelige trykluftskruetrækkere og elektriske skruetrækkere
- Standard: Firkantet kærv i henhold til DIN 3121
- Design: smedet, bruneret
Gevind | 1/2 |
Kærvtype | Indvendig firkant |
Nøglevidde | 11 mm |
Kærvtype | Til udvendig sekskant |
Længde (L1) | 78 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 18,5 mm |
Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2) | 25 mm |
Topnøgledybde (t) | 6 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Bronzeret |