1/2" T-håndtag
T-greb 1/2"
GLIDEGREB 1/2. 295MM
Varenr.
0712130201
EAN 4024835711234
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
Skydehåndtag med kuglelås kan bruges som et T- eller L-håndtag.
- Standard: DIN 3122, ISO 3315
- Konstruktion: Forkromet
![]() | |
Optag | 1/2 |
Overflade | Forkromet |
Materiale | Stål |
Længde (L1) | 295 mm |
Hovedhøjde (B1) | 25 mm |
Bredde for hoved (A) | 25 mm |
Håndtagsdiameter (D) | 13 mm |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)