Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

1/2" fatningsskinne og fatningssæt, aluminium, magnetisk, 13 dele

1/2" fatningsskinne i alu, magnetisk sæt, 13 dele
TOPNØGLEHOLDER MAGNET 13 DELE 1/2"

Varenr. 0713112001

EAN 4099618608056

Prisvisning for kunder efter login
1/2" fatningsskinne og fatningssæt, aluminium, magnetisk, 13 dele

Varenr. 0713112001
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
Magnetisk fastgørelse eller hulfastgørelse. Holder til værktøjstilbehør medfølger

Optimeret organisering på værkstedet


Vores magnetiske fatningsskinner er den perfekte løsning til at holde værktøj sikkert, synligt og lige ved hånden - slut med irriterende roderi



Fremstillet af aluminium af høj kvalitet for maksimal holdbarhed og modstandsdygtighed uden rust



Undersiden af skinnen er dækket med et tyndt lag skum, der forhindrer ridser på følsomme overflader. Ideel til lakerede arbejdsborde eller følsomme overflader.



Manifoldanvendelser


Kan bruges enten som mobil eller fast løsning.



  • Magnetisk underside: Skinnen klæber sikkert fast på metaloverflader - ideel til brug på værkstedsvægge, værktøjsvogne eller mobile arbejdspladser


  • Halvpermanent fastgørelse med skruer: Endestykkerne har huller, der gør det muligt at montere skinnen på ikke-metalliske vægge


Fatningsholder


Det fjederbelastede stålkuglestop holder sikkert hver fatning fast på holderen, samtidig med at det nemt kan fjernes med én hånd



Fleksibel konfiguration


Holderne kan nemt skubbes på skinnen, fjernes helt eller tilføjes. Dette muliggør hurtig og nem tilpasning af udstyret



Tilbehørsholder


Alt inkluderet - der medfølger to tilbehørsholdere, som udgør en praktisk tilføjelse til produkter såsom skralder, skraldeforlængere og lignende. Skub blot tilbehørsholderen på skinnen i de ønskede positioner

Bemærk

Inkluderet i leveringen


Hver skinne leveres med en fatningsholder med et firkantet beslag og to ekstra holdere til tilbehør som skralder, forlængere og lignende.



Leveres uden værktøj.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet til topnøgledrev

1/2

Antal terminaler

10 STK

Antal stykker i sortiment/sæt

13 STK

Længde

359 mm

Bredde

28 mm

Hulafstand

342 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger