1/2" lambdatop lang
1/2" lambdatop, lang
1/2" LAMBDA-SONDE-TOP NV 22
Varenr.
071451 60
EAN 4011231717137
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
- Hærdet specialstål til særligt høje belastninger
- Toppe med pladser til sensorer med ikke-aftagelige kabler, hvilket udelukker potentiel beskadigelse.
- Sparer tid og penge på værkstedet
- Til alle lambda-sensorer
- Kærv med drejet trin
- Til alle lange opvarmelige og ikke-opvarmelige sensorer med ikke-aftagelige kabler (f.eks. Ford, Opel/Vauxhall, Nissan, VW, nye Mercedes-køretøjer med flere ventiler)
![]() | |
Nøglevidde (SW) | 22 mm |
Længde (L) | 110 mm |
Udvendig diameter (d) | 33 mm |
Materiale | Stål |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)