1/2" Kardanled
1/2" kardanled
LEDGREB 1/2" 600MM
ZEBRA
Varenr.
0712130105
EAN 4058794515596
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
Leddet kan roteres 180° og fastgøres i den ønskede stilling og er derfor meget velegnet til effektiv tilspænding i forskellige positioner.
- Standard: DIN 3122, ISO 3315
- Konstruktion: Forkromet
Optag | 1/2 |
Længde (L) | 600 mm |
Håndtagsdiameter (A) | 35 mm |
Bredde for hoved (B1) | 20 mm |
Bredde for hoved (snoet) (B2) | 37 mm |
Produktvægt (pr. vare) (B3) | 740 g |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!