Eksklusivt for erhvervskunder

Service-Hotline +79323170

Køb via konto

Hurtig levering

mere end 60,000 produkter

1/2" momentnøgle

Momentnøgle med gennemtrykningsfirkant, fin
MOMENTNØGLE-1/2IN-(40-200NM)

Varenr. 071471 23

Prisvisning for kunder efter login

1/2" momentnøgle

Varenr. 071471 23

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

x

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Med gennemtrykningsfirkant og fint fortandet skraldehoved (72 tænder)
  • Nøjagtighed på ±3 % fra den indstillede værdi i overensstemmelse med DIN EN ISO 6789:2003

  • Enkel og præcis indstilling ved at dreje håndtaget

  • Med omskiftning og/eller gennemtrykningsfirkant

  • Skalering i Nm og også i lbf.ft

  • Akustisk og mærkbar drejningsmomentudløsning forhindrer overstramning af bolte

  • Skridsikkert 2-komponenthåndtag

  • Med kalibreringscertifikat
Bemærk

Momentnøgler er præcisionsværktøj, der skal kontrolleres med jævne mellemrum med egnet måleudstyr og justeres om nødvendigt. Vi anbefaler årlig kalibrering af vores Master Service.

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Datablad(X)

Certifikater/Dokumenter(X)

Instruktioner

Efter brug skal fjederen slækkes og sættes på den laveste værdi.

Spidsstørrelse

1/2

Min./maks. måleområde for tilspændingsmoment

40-200 Nm

Længde

440 mm