1/2" slagskruetrækker, indsats DIN 3121/ISO 1174
1/2" slagtop, sekskant
1/2" HJULSLAGTOP, 19 MM

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Design: smedet, bruneret
Kærv: 1/2-tomme, hul til låsestift og not til O-ring
Kærv: Sekskantet, metrisk, Powerdriv
Geometri: lang
Plastbøsning
Forhindrer skader på maling på aluminiumsfælge
Plastikstop inde i topnøgleindsatsen
Beskytter kanter og overflader på forkromede hjulbolte
Plastmuffe med farvekode
Forenkler identifikation af størrelser og forhindrer spildt arbejdstid
F.eks. størrelse 15 til Smart. Størrelse 22 til Opel/Vauxhall Insignia
![]() | |
Gevind | 1/2 |
Kærvtype | Indvendig firkant |
Nøglevidde | 19 mm |
Kærvtype | Til udvendig sekskant |
Længde (L1) | 85 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 30 mm |
Topnøgledybde (t) | 22 mm |
Bøsningens indvendige diameter (d2) | 26,5 mm |
Bøsningens udvendige diameter (d3) | 28,8 mm |
Design | Smedet |
Materiale | Stål |
Overflade | Bronzeret |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)