1/2" slagskruetrækker, sekskant
1/2" HJULSLAGTOP, 21 MM
Prisvisning for kunder efter login
Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter
Version: Smedet, bruneret
Drev: 1/2-tomme, hul til låsestift og not til O-ring
Spids: Sekskant, metrisk, Powerdriv
Geometri: Lang
Plastmuffe
Forhindrer beskadigelse af lakken på aluminiumsfælge
Plaststop indvendigt i topnøgleindsatsen
Beskytter kanter og overflader på forkromede hjulbolte
Plastmuffe med farvekodesystem
Letter identifikationen af størrelser og forhindrer spild af arbejdstid
F.eks. størrelse 15 til Smart. Størrelse 22 til Opel/Vauxhall Insignia
![]() | |
Gevind | 1/2 |
Kærvtype | Indvendig firkant |
Nøglevidde | 21 mm |
Kærvtype | Til udvendig sekskant |
Længde (L1) | 85 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 30 mm |
Topnøgledybde (t) | 22 mm |
Bøsningens indvendige diameter (d2) | 28,4 mm |
Bøsningens udvendige diameter (d3) | 30,7 mm |
Version | Smedet |
Materiale | Stål |
Overflade | Bronzeret |
Normer | ISO 1174, DIN 3121 |