1/2" slagskruetrækker, indsats Til udvendige TX-skruer, kort
1/2" slagtop, udvendig TX
1/2" UDV. TXTOP E18
Varenr.
071513518
EAN 4011231730037
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
- Passer til alle almindelige trykluftskruetrækkere og elektriske skruetrækkere
- Standard: Firkantet kærv i henhold til DIN 3121
- Design: smedet, bruneret
Gevind | 1/2 |
Kærvtype | Indvendig firkant |
Optag | E18 |
Kærvtype | Til udvendig TX |
Længde (L1) | 38 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 21,8 mm |
Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2) | 30 mm |
Topnøgledybde (t) | 13 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Bronzeret |
Standarder | ISO 1174, DIN 3121 |