Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

1/2" slagskruetrækker, indsats til udvendige TX-skruer, kort

1/2" slagtoppesæt, udvendig TX
1/2" UDV. TXTOP E24

Varenr. 071513524

EAN 4011231730051

Prisvisning for kunder efter login
1/2" slagskruetrækker, indsats til udvendige TX-skruer, kort

Varenr. 071513524
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
  • Passer til alle almindelige trykluftskruetrækkere og elektriske skruetrækkere

  • Standard: Firkantet kærv i henhold til DIN 3121

  • Design: smedet, bruneret
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevind

1/2

Kærvtype

Indvendig firkant

Optag

E24

Kærvtype

Til udvendig TX

Længde (L1)

38 mm

Topnøgles udvendige diameter (D1)

28,3 mm

Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2)

30 mm

Topnøgledybde (t)

11 mm

Materiale

Stål

Overflade

Bronzeret

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger