Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

1/2" slagskruetrækkerindsats Til skruer med indvendig sekskant, metrisk, lang

1/2" slagtop, indvendig, sekskant, lang
1/2" INDV. LANG SLAGTOP 6-KT 19MM

Varenr. 0715137619
EAN 4058794511109

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Passer til alle almindelige trykluftskruetrækkere og elektriske skruetrækkere

  • Standard: Firkantet iht. DIN 3121

  • Design: smedet, bruneret
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevind

1/2

Kærvtype

Indvendig sekskant

Optag

19 mm

Kærvtype

Til indvendig sekskantet fatning

Længde (L1)

78 mm

Klingelængde (L2)

25 mm

Topnøgles udvendige diameter (D1)

25 mm

Materiale

Stål

Overflade

Bronzeret

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger