1/2" slagskruetrækkerindsats Til skruer med indvendig sekskant, metrisk, lang
1/2" slagtop, indvendig, sekskant, lang
1/2" INDV. LANG SLAGTOP 6-KT 7MM
Varenr.
0715137607
EAN 4058794506730
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
- Passer til alle almindelige trykluftskruetrækkere og elektriske skruetrækkere
- Standard: Firkantet iht. DIN 3121
- Design: smedet, bruneret
Gevind | 1/2 |
Kærvtype | Indvendig firkant |
Spidsstørrelse | 7 mm |
Kærvtype | Indvendig sekskantet fatning |
Længde (L1) | 78 mm |
Klingelængde (L2) | 8 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 25 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Bronzeret |