Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

1/2" slagtopnøgle Til indvendige TX-skruer, lang

1/2" slagtop indvendig TX lang
1/2" LANG SLAGTOP TX50

Varenr. 0715136150
EAN 4058794511086

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Passer til alle almindelige trykluftskruetrækkere og elektriske skruetrækkere

  • Standard: Firkantet iht. DIN 3121

  • Design: smedet, bruneret
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevind

1/2

Kærvtype

Indvendig firkant

Optag

TX50

Kærvtype

TX

Længde (L1)

78 mm

Klingelængde (L2)

11,2 mm

Topnøgles udvendige diameter (D1)

25 mm

Materiale

Stål

Overflade

Bronzeret

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger