1/2" slagskruetrækkerindsats, power Med integreret forstærkningsring for længere levetid
1/2" slagtop, sekskant til legerede fælge
1/2" SLAGTOP FORSTÆRKET 19MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Standard: DIN 3121/ISO 1174
- Kærv: Hul til sikringsstift og rille til O-ring
- Geometri: lang
Lang levetid
Forstærkningsring for at sikre en mindst dobbelt så lang levetid som for almindelige slagtoppe til letmetalfælge.
Udskiftelig plastkrave
Plastbelagt for at beskytte aluminiumsfælge
Farvekodede topnøgler
Gør det nemmere at finde den ønskede størrelse, så der spildes mindre arbejdstid.
![]() | |
Gevind | 1/2 |
Kærvtype | Indvendig firkant |
Nøglevidde | 19 mm |
Kærvtype | Til udvendig sekskant |
Længde (L1) | 86 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 27.5 mm |
Topnøgledybde (t) | 20 mm |
Bøsningens indvendige diameter (d2) | 26 mm |
Bøsningens udvendige diameter (d3) | 28 mm |
Design | Smedet |
Materiale | Stål |
Overflade | Bronzeret |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)