Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

1/2" slagtop sekskantet, metrisk, kort

1/2" slagtop, metrisk, sekskant, kort
1/2" SLAGTOP 6-KT 14MM

Varenr. 071413 06
EAN 4011231710381

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Passer til alle almindelige trykluftskruetrækkere og elektriske skruetrækkere

  • Standard: Firkantet kærv i henhold til DIN 3121

  • Design: smedet, bruneret
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevind

1/2

Kærvtype

Indvendig firkant

Nøglevidde

14 mm

Kærvtype

Til udvendig sekskant

Længde (L1)

38 mm

Topnøgles udvendige diameter (D1)

22,5 mm

Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2)

25 mm

Topnøgledybde (t)

8 mm

Materiale

Stål

Overflade

Bronzeret

Standarder

ISO 1174

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger