1/2" slagtop sekskantet, metrisk, kort
1/2" slagtop, metrisk, sekskant, kort
1/2" SLAGTOP 6-KT 24MM
Varenr.
071413 11
EAN 4011231710466
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
- Passer til alle almindelige trykluftskruetrækkere og elektriske skruetrækkere
- Standard: Firkantet kærv i henhold til DIN 3121
- Design: smedet, bruneret
Gevind | 1/2 |
Kærvtype | Indvendig firkant |
Nøglevidde | 24 mm |
Kærvtype | Til udvendig sekskant |
Længde (L1) | 38 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 34 mm |
Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2) | 30 mm |
Topnøgledybde (t) | 12 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Bronzeret |
Standarder | ISO 1174 |