Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

"1/2" slagtop" til TX-sekskantskruer, kort

1/2" slagtoppesæt, indvendig TX
1/2" UDV. SLAGTOP L40 T50

Varenr. 071513650

EAN 4011231730082

Prisvisning for kunder efter login
"1/2" slagtop" til TX-sekskantskruer, kort

Varenr. 071513650
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
  • Passer til alle almindelige trykluftskruetrækkere og elektriske skruetrækkere

  • Standard: Firkantet kærv i henhold til DIN 3121

  • Design: smedet, bruneret
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevind

1/2

Kærvtype

Indvendig firkant

Optag

TX50

Kærvtype

TX

Længde (L1)

43 mm

Klingelængde (L2)

20,3 mm

Topnøgles udvendige diameter (D1)

25 mm

Materiale

Stål

Overflade

Bronzeret

Maks. moment

158,7 Nm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger