"1/2" slagtop" til TX-sekskantskruer, kort
1/2" slagtoppesæt, indvendig TX
1/2" UDV. SLAGTOP L40 T55
Varenr. 071513655
EAN 4011231730099
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
- Passer til alle almindelige trykluftskruetrækkere og elektriske skruetrækkere
- Standard: Firkantet kærv i henhold til DIN 3121
- Design: smedet, bruneret
![]() | |
Gevind | 1/2 |
Kærvtype | Indvendig firkant |
Optag | TX55 |
Kærvtype | TX |
Længde (L1) | 43 mm |
Klingelængde (L2) | 20,3 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 25 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Bronzeret |
Maks. moment | 256,7 Nm |