1/2" slagtopnøgle Til indvendige TX-skruer, lang
1/2" slagtop indvendig TX lang
1/2" LANG SLAGTOP TX40
Varenr.
0715136140
EAN 4058794464436
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
- Passer til alle almindelige trykluftskruetrækkere og elektriske skruetrækkere
- Standard: Firkantet iht. DIN 3121
- Design: smedet, bruneret
Gevind | 1/2 |
Kærvtype | Indvendig firkant |
Optag | TX40 |
Kærvtype | TX |
Længde (L1) | 78 mm |
Klingelængde (L2) | 11,2 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 25 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Bronzeret |