1/2" slagtoppe, indsats, ekstra langt sæt
1/2" HJULSLAGTOP, 21 MM L 130MM
Varenr. 0714130210
EAN 4058794450705
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Perfekt arbejdslængde
Garanterer sikker afstand til skærmkanten.
Beskytter mod skader
Drejelig plastkappe beskytter aluminiumfælgens belægning.
Nem identifikation
Farvestyringssystemet på disse topnøgler og deres størrelsesmarkering gør det nemmere at identificere den rigtige nøglebredde for at minimere tidsspild.
Kan bruges til disse og mange flere: Porsche Macan, Porsche Cayenne, VW Touareg, Audi Q5, Audi Q7, Mercedes AMG.
![]() | |
Gevind | 1/2 |
Kærvtype | Indvendig firkant |
Nøglevidde | 21 mm |
Kærvtype | Udvendig sekskant |
Længde (L1) | 130 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 30 mm |
Topnøgledybde (t) | 35 mm |
Bøsningens indvendige diameter (d2) | 29,5 mm |
Bøsningens udvendige diameter (d3) | 32,5 mm |
Design | Hul til holdestift og rille til O-ring, Ekstra lang, Metrisk |
Materiale | Stål |
Overflade | Bronzeret |