Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

1/2 tomme topnøgle, aftrækker, JAW

1/2 tomme topnøgle, aftrækker, JAW
1/2" SPIRALTOP 24MM

Varenr. 096513 924

EAN 4045989314188

Prisvisning for kunder efter login
1/2 tomme topnøgle, aftrækker, JAW

Varenr. 096513 924
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
Gevind

1/2

Optag

24 mm

Længde (L1)

34 mm

Topnøgles udvendige diameter (D1)

33 mm

Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2)

27 mm

Topnøgledybde (t)

15 mm

Overflade

Fosfateret

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Skralde m. omskifter, 1/2 med greb til reversering

SKRALDE 1/2, 250MM
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
1/2 møtrik med indvendig spiral, sæt, 14 dele

1/2 SPIRALTOPPESÆT 10-27MM

Til udtrækning af skruer med runde drejede hoveder og møtrikker