1/2" topnøgleindsats metrisk, sekskant, lang
1/2" topnøgle, metrisk, sekskant, lang
1/2" LANG TOP 6-KT 14MM



Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Overflade: Forkromet, poleret/mat
- Drev: 1/2" firkanttop, kuglelåsrille
- Spids: Til sekskantet hoved
- POWERDRIV®
Velegnet til manuel brug i DIN 3120 vendbare skralder
![]() | |
Gevind | 1/2 |
Kærvtype | Indvendig firkant |
Nøglevidde | 14 mm |
Længde (L1) | 77 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 20,4 mm |
Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2) | 21,8 mm |
Overflade | Forkromet |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)