Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

1/2" topnøgleindsats

1/2" topnøgle, metrisk, sekskant, lang
1/2 LANG TOP 6KT 27MM
ZEBRA

Varenr. 0712132327

Prisvisning for kunder efter login

1/2" topnøgleindsats

Varenr. 0712132327

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

x1 stk.
Se tilgængelighed hos en Würth-filial

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Metrisk, sekskant, lang
  • Overflade: Forkromet, poleret/mat

  • Drev: 1/2" firkanttop, kuglelåsrille

  • Spids: Til sekskantet hoved

  • POWERDRIV®

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Datablad(X)

Certifikater/Dokumenter(X)

Gevind

1/2

Kærvtype

Indvendig firkant

Nøglevidde

27 mm

Længde (L1)

77 mm

Version

Lang

Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2)

33 mm

Topnøgles udvendige diameter (D1)

35,7 mm

Topnøgledybde (t)

35,5 mm

Materiale

Stål

Overflade

Krom

Varenr. Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Würth katalog

Katalogside som PDF  | 

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger