1/2" topnøgleindsats metrisk, sekskant, kort
1/2" topnøgle, sekskant, kort
1/2" TOP 6-KT NV 22MM
ZEBRA
Varenr.
0712131122
EAN 4024835718943
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
- Standard: DIN 3124, ISO 2725
- Overflade: Forkromet, slebet/mat
- Kærv: 1/2" indvendig firkant, kuglelåsrille
- Spids: Til sekskantet hoved
- POWERDRIV
Bemærk
Velegnet til manuel brug i DIN 3120 vendbare skralder
Gevind | 1/2 |
Kærvtype | Indvendig firkant |
Nøglevidde | 22 mm |
Længde (L1) | 38 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 30,5 mm |
Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2) | 26,5 mm |
Overflade | Krom |