Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

1/2" topnøgleindsats metrisk, sekskant, kort

1/2" topnøgle, sekskant, kort
1/2" TOP 6-KT NV 28MM
ZEBRA

Varenr. 0712131128
EAN 4024835718981

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Standard: DIN 3124, ISO 2725
  • Overflade: Forkromet, slebet/mat
  • Kærv: 1/2" indvendig firkant, kuglelåsrille
  • Spids: Til sekskantet hoved
  • POWERDRIV
Bemærk

Velegnet til manuel brug i DIN 3120 vendbare skralder

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevind

1/2

Kærvtype

Indvendig firkant

Nøglevidde

28 mm

Længde (L1)

44 mm

Topnøgles udvendige diameter (D1)

38 mm

Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2)

33,5 mm

Overflade

Krom

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger