Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

1/2" topnøgleindsats Til TX-skruer, kort

1/2" topnøgle, TX, kort
1/2" UDV. TOP T20
ZEBRA

Varenr. 071513320
EAN 4011231729628

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Design: Kort

  • Kærv: 1/2" indvendig firkant, kuglelåsrille

  • Effekt: Til TX-skruer
Bemærk

Velegnet til manuel brug i DIN 3120 vendbare skralder

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

TX 60


  • Til Actros-skivebremser

  • Til Actros HL-trækaksler


TX 80


  • Til Iveco-styrearme

  • Til MAN-styring


TX100


Til Iveco-styrearme

Gevind

1/2

Optag

TX20

Kærvtype

Indvendig firkant

Længde (L1)

60 mm

Klingelængde (L2)

20 mm

Topnøgles udvendige diameter (D1)

22,5 mm

Overflade

Krom

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger