1/2" topnøgleindsats
1/2" topnøgle, TX, kort
1/2" UDV. TOP T25
ZEBRA
Varenr.
071513325
EAN 4011231729659
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
Til TX-skruer, kort
- Design: Kort
- Kærv: 1/2" indvendig firkant, kuglelåsrille
- Effekt: Til TX-skruer
Bemærk
Velegnet til manuel brug i DIN 3120 vendbare skralder
Produktinformationer
Datablad(X)
Anvendelsesområde
TX 60
- Til Actros-skivebremser
- Til Actros HL-trækaksler
TX 80
- Til Iveco-styrearme
- Til MAN-styring
TX100
Til Iveco-styrearme
![]() | |
Gevind | 1/2 |
Spidsstørrelse | TX25 |
Kærvtype | Indvendig firkant |
Længde (L1) | 60 mm |
Klingelængde (L2) | 20 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 22,5 mm |
Overflade | Krom |