Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

1/2" topnøgleindsats Til TX-skruer, lang

1/2" topnøgle, TX, lang
1/2" UDV. TOP T55X140MM
ZEBRA

Varenr. 071513455
EAN 4011231729963

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Design: Lang

  • Overflade: Forkromet

  • Drev: 1/2" firkanttop, kuglelåsrille

  • Spids: Til TX-skruer
Bemærk

Velegnet til manuel brug i DIN 3120 vendbare skralder

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Specielt til Ford

Gevind

1/2

Optag

TX55

Kærvtype

Indvendig firkant

Længde (L1)

140 mm

Klingelængde (L2)

100 mm

Topnøgles udvendige diameter (D1)

22,5 mm

Overflade

Krom

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger